Piqueta de construcción

Ref.: 071573304
Ver todas las versiones
PIQUETA DE CONSTRUCCION 600 GR.
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIQUETA DE CONSTRUCCION 600 GR.
Piqueta de construcción
Tipo Berlín
  • Mango de tubo de acero de alta calidad
  • Uña para la retirada fácil de clavos

Peso del martillo

600 g
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

896.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071573304

Ficha Técnica

32408850.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top