Tapón de cierre

Ref.: 08760145
Ver todas las versiones
PIPPLG-(BS-THR)-RED-34IN

Descripción

PIPPLG-(BS-THR)-RED-34IN
Tapón de cierre
Con hexágono interior

Para taponar tubos ya montados sin grifos instalados

Color

Rojo
Más Información

Material de la rosca

Latón
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior

39 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39174000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.076 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

08760145

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top