Tecnología de anillo de segmento superior
Marcado exacto del diámetro
Permite un sellado rápido y fiable con menor tiempo de montaje
Divisibilidad
También puede utilizarse para sellar tubos ya montados
Control de par integrado
Garantiza una instalación segura
Perfil semicircular
Garantiza la máxima estabilidad
Segmentos unidos mediante membrana
Durante el montaje, no se sueltan piezas
Borde extraíble
Extracción sencilla de los segmentos
Tapón ciego incluido
Apto también para estancar aberturas en depósitos
Solución universal para sellar conductos de aguas residuales y tubos de transporte de sustancias en trabajos de fontanería; instalación de calefacciones, aires acondicionados y equipos eléctricos, y construcción de tubos y tuberías subterráneos
Diseño |
Puede dividirse posteriormente |
Presión máxima |
1 bar |
Material del tornillo |
Acero inoxidable A2 |
Anchura |
60 mm |
Color |
Negro |
Dureza Shore A |
55 |
Anchura del sellado |
40 mm |
Se puede utilizar para orificios de perforación central/forr |
200 mm |
Diámetro |
200 mm |
Material del perfil de caucho |
EPDM |
Material del perfil |
Acero inoxidable A2 |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
1657.000 g |
Se puede utilizar para diámetro de tubo |
110 mm/125 mm/135 mm/160 mm |
Catálogo General |
0544020003 |