Abrazadera de fijación para tubos Multifix

Ref.: 054654 20
Ver todas las versiones
PIPECLIPS W.RUBBER RSGU54/20 W5/A4

Descripción

PIPECLIPS W.RUBBER RSGU54/20 W5/A4
Abrazadera de fijación para tubos Multifix
DIN 3016, forma RSGU/D1, W5/EPDM
Abrazadera de fijación con perfil de caucho

Pestañas reforzadas

Las arandelas de soporte evitan que las pestañas se rompan bajo una tensión mecánica extrema

Perfil de goma

  • Protección contra vibraciones
  • Protección contra la intrusión de agua
  • Atenuación de ruido

Resistencia a:

  • Abrasión (buena)
  • Intemperie (muy buena)
  • Ozono (muy buena)
  • Paso del tiempo (muy buena)
  • Luz (buena)
  • Alcohol (buena)
  • Ácidos (buena)
  • Soluciones alcalinas (buena)

Para la sujeción y fijación de tubos, cables, mazos de cables, tubos protectores, mangueras y otros conductos en bases de motor, carrocerías, vigas, montajes, máquinas, etc.

Material

A4
Más Información

Orificio de la brida

M8
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro nominal

54 mm
Más Información

Dureza Shore A

70 +/- 5
Más Información

Distancia desde el centro del tubo al centro del agujero

41.5 mm
Más Información

Material del perfil de caucho

EPDM
Más Información

DIN

3016
Más Información

Color del perfil de caucho

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Normas

DIN 3016
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 120 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

05465420
Scroll to top