PIPCLMP-(SMARTLOCK)-ML-M8/M10-(44-48) Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock GS ML TIPP®-Smartlock GS ML Abrazadera articulada para cargas medias con cierre rápido exclusivo para una instalación rápida y segura
Conjunto de tuerca y arandela M8/M10 completamente soldado
Sujeción continua entre 15 y 115 mm
Banda elástica de acero accesoria inmovilizado para evitar rotación
La cabeza del tornillo se puede bajar a la correa de sujeción gracias al hueco
Reforzada con un cordón en la correa de sujeción
Los orificios con muescas ayudan a asegurar el tornillo de sujeción
Tornillo de sujeción M6 adecuado para destornilladores de cabeza plana y en cruz
Para el montaje de tuberías con cargas más elevadas en los sectores industrial y de la construcción.
Compatible con ORSY
Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
https://www.wurth.es/pipclmp-smartlock-ml-m8-m10-44-48-500543060048PIPCLMP-(SMARTLOCK)-ML-M8/M10-(44-48)PIPCLMP-(SMARTLOCK)-ML-M8/M10-(44-48)<br>Abrazadera para tubos TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS ML<br>TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS ML<br>Abrazadera articulada para cargas medias con cierre rápido exclusivo para una instalación rápida y segura<br><ul><li>Conjunto de tuerca y arandela M8/M10 completamente soldado</li><li>Sujeción continua entre 15 y 115 mm</li><li>Banda elástica de acero accesoria inmovilizado para evitar rotación</li><li>La cabeza del tornillo se puede bajar a la correa de sujeción gracias al hueco</li><li>Reforzada con un cordón en la correa de sujeción</li><li>Los orificios con muescas ayudan a asegurar el tornillo de sujeción</li><li>Tornillo de sujeción M6 adecuado para destornilladores de cabeza plana y en cruz</li></ul><br><P>Para el montaje de tuberías con cargas más elevadas en los sectores industrial y de la construcción.</P><br><P>Compatible con ORSY</P><br><ul><li>Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/20803237.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/20803237.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Abrazaderas para tubos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Fijación de saneamiento/HVAC/Abrazaderas para tubos/Abrazadera articulada para tubos2024-02-16T19:56:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!