Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock GS ML

Ref.: 0543060039
Ver todas las versiones
PIPCLMP-(SMARTLOCK)-ML-M8/M10-(36-39)

Descripción

PIPCLMP-(SMARTLOCK)-ML-M8/M10-(36-39)
Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock GS ML
TIPP®-Smartlock GS ML
Abrazadera articulada para cargas medias con cierre rápido exclusivo para una instalación rápida y segura
  • Conjunto de tuerca y arandela M8/M10 completamente soldado
  • Sujeción continua entre 15 y 115 mm
  • Banda elástica de acero accesoria inmovilizado para evitar rotación
  • La cabeza del tornillo se puede bajar a la correa de sujeción gracias al hueco
  • Reforzada con un cordón en la correa de sujeción
  • Los orificios con muescas ayudan a asegurar el tornillo de sujeción
  • Tornillo de sujeción M6 adecuado para destornilladores de cabeza plana y en cruz

Para el montaje de tuberías con cargas más elevadas en los sectores industrial y de la construcción.


Compatible con ORSY


  • Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Peso

100 g
Más Información

Dureza Shore A

55
Más Información

Rosca de conexión

M8 x M10
Más Información

Sin silicona

Más Información

Rango de agarre mínimo

36 mm
Más Información

Material del perfil de caucho

EPDM
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Más Información

Color del perfil de caucho

Negro
Más Información

Carga permitida

2 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

39 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

100.000 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

2 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

25 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 120 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

25 x 2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

36-39 mm
Más Información
Scroll to top