PIPCLMP-RSGU-RBR-W5A4-1615 Abrazadera de fijación para tubos Multifix DIN 3016, forma RSGU/D1, W5/EPDM Abrazadera de fijación con perfil de caucho
Pestañas reforzadas
Las arandelas de soporte evitan que las pestañas se rompan bajo una tensión mecánica extrema
Perfil de goma
Protección contra vibraciones
Protección contra la intrusión de agua
Atenuación de ruido
Resistencia a:
Abrasión (buena)
Intemperie (muy buena)
Ozono (muy buena)
Paso del tiempo (muy buena)
Luz (buena)
Alcohol (buena)
Ácidos (buena)
Soluciones alcalinas (buena)
Para la sujeción y fijación de tubos, cables, mazos de cables, tubos protectores, mangueras y otros conductos en bases de motor, carrocerías, vigas, montajes, máquinas, etc.
https://www.wurth.es/pipclmp-rsgu-rbr-w5a4-1615054616 15PIPCLMP-RSGU-RBR-W5A4-1615PIPCLMP-RSGU-RBR-W5A4-1615<br>Abrazadera de fijación para tubos Multifix<br>DIN 3016, forma RSGU/D1, W5/EPDM<br>Abrazadera de fijación con perfil de caucho<br><p class="level1">Pestañas reforzadas</p><P>Las arandelas de soporte evitan que las pestañas se rompan bajo una tensión mecánica extrema</P><p class="level1"></p><p class="level1">Perfil de goma</p><ul><li>Protección contra vibraciones</li><li>Protección contra la intrusión de agua</li><li>Atenuación de ruido</li></ul><P></P><p class="level1">Resistencia a:</p><ul><li>Abrasión (buena)</li><li>Intemperie (muy buena)</li><li>Ozono (muy buena)</li><li>Paso del tiempo (muy buena)</li><li>Luz (buena)</li><li>Alcohol (buena)</li><li>Ácidos (buena)</li><li>Soluciones alcalinas (buena)</li></ul><br><P>Para la sujeción y fijación de tubos, cables, mazos de cables, tubos protectores, mangueras y otros conductos en bases de motor, carrocerías, vigas, montajes, máquinas, etc.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/5192404.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/5192404.jpg/Productos/Productos/Mangueras, acoplam., abrazaderas mang./Productos/Mangueras, acoplam., abrazaderas mang./Abrazaderas para mangueras/Productos/Mangueras, acoplam., abrazaderas mang./Abrazaderas para mangueras/Abrazaderas fijac. y tubos con correas/Productos/Mangueras, acoplam., abrazaderas mang./Abrazaderas para mangueras/Abrazaderas fijac. y tubos con correas/Abrazaderas de fijación y tubos correas2024-02-16T20:32:15+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!