Abrazadera para tubos TIPP® Robust, galvanizada por inmersión en caliente

Ref.: 5254210093
Ver todas las versiones
PIPCLMP-ROBUST-M10/12-(88-93MM)-HDG

Descripción

PIPCLMP-ROBUST-M10/12-(88-93MM)-HDG
Abrazadera para tubos TIPP® Robust, galvanizada por inmersión en caliente
Dos sargentos con dos tapones roscados para un mejor ajuste a las dimensiones del tubo
  • Dos tapones roscados para un mejor ajuste a las dimensiones del tubo
  • Inserción rápida y fácil del tubo, ya que la abrazadera para tubos se puede abrir ampliamente, especialmente para el montaje superior
  • Tapón roscado asegurado contra caídas con un dispositivo de bloqueo de plástico

Para la máxima capacidad de carga en instalaciones de fontanería, en construcción de sistemas de calefacción, en construcción de plantas y en montaje de obra de tubos, en especial en exteriores y suelos industriales.

Resistencia ultravioleta

Sí
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Longitud

147 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Sin cloro

Sí
Más Información

Color

Incoloro
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Peso

351 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M10 x M12
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Rango de agarre mínimo

88 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Carga permitida

3 kN
Más Información

Rango de agarre máximo

93 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

367.200 g
Más Información

Grosor de la banda de metal

3.0 mm
Más Información

Ancho de la banda de metal

30 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia contra

AlcoholOzonoSoluciones alcohólicasÁcidos y lejías diluidos
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 100 °C
Más Información

Ancho de banda de metal x grosor de banda de metal

30 x 3,0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

88-93 mm
Más Información
Scroll to top