Abrazadera para tubos

Ref.: 0543550020
Ver todas las versiones
PIPCLMP-DIN3567-A-(PL)-20,0MM

Descripción

PIPCLMP-DIN3567-A-(PL)-20,0MM
Abrazadera para tubos
De acuerdo con la norma DIN 3567, forma A
Fijación de tuberías en el sector industrial, la fabricación de embarcaciones, soportes para tubos y rodamientos.
  • Formado en frío conforme a la norma DIN 6935

Distancia entre el centro del orificio y el borde

15 mm
Más Información

Distancia entre orificios

57 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

87 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro del orificio

11.5 mm
Más Información

Distancia de agarre entre las piezas

7 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

96.599 g
Más Información

Diámetro interno

20.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el ancho nominal DN

DN.. 15..
Más Información

Anchura x grosor

30 x 5 mm
Más Información
Scroll to top