Terminal tubular de pala c. apertura de comprobación

Ref.: 0967600370
Ver todas las versiones
-QUETKBLSHH-M4,04,0QMM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-QUETKBLSHH-M4,04,0QMM
Terminal tubular de pala c. apertura de comprobación
Común (similar a DIN)

Para conductores redondos de varios ramales como los que cumplen con la norma DIN EN 60228 clase 2 2


Para cables prensados redondos


Se puede almacenar en el sistema ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M4
Más Información

Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif

17 mm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

3 mm
Más Información

Anchura

8.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4.3 mm
Más Información

Sección transversal del hilo

4 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.160 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

8 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0967600370

Ficha Técnica

32408111.pdf
Scroll to top