Manguera

Ref.: 0866007008
Ver todas las versiones
MANGUERA SAE100 R7 DN08-5/16" 190BAR
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MANGUERA SAE100 R7 DN08-5/16" 190BAR
Manguera
SAE 100R7
Supera las especificaciones de la normativa SAE 100R7. Ligero, flexible y resistente a la abrasión. Variaciones de longitud limitadas. Revestimiento microperforado

Interior de tubo:

Elastómero de poliéster

Refuerzo:

Malla de fibra sintética simple o doble

Revestimiento:

Poliuretano negro, microperforado, marcado con chorro de tinta blanco

Líquidos recomendados:

Fluidos hidráulicos derivados del petróleo, emulsiones de agua/glicol, lubricantes

Certificaciones:

MSHA


Temperatura de funcionamiento:


-40 °C a +100 °C en uso continuo, de +70 °C para fluidos a base de agua

Diámetro interno en pulgadas

5/16 in
Más Información

Material

PUR
Más Información

Peso por metro

0.115 kg
Más Información

Radio de curvatura

60 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color de la capa exterior

Negro
Más Información

Material de la capa núcleo

Poliéster
Más Información

Longitud del rollo

25 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8
Más Información

Presión de estallido

760 bar
Más Información

Diámetro exterior

13.90 mm
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

Fibra sintética
Más Información

Longitud de rollo 2

50 m
Más Información

Material del tejido exterior

Poliuretano
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

113.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

190 bar
Más Información

Diámetro interno

8.10 mm
Más Información

Longitud de rollo 3

100 m
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Material/color del tejido exterior

Poliuretano/Negro
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0866007008

Ficha Técnica

98470683.pdf
Scroll to top