MANGUERA SAE100 R7 DN05-3/16" 210BAR Manguera SAE 100R7 Supera las especificaciones de la normativa SAE 100R7. Ligero, flexible y resistente a la abrasión. Variaciones de longitud limitadas. Revestimiento microperforado
Interior de tubo:
Elastómero de poliéster
Refuerzo:
Malla de fibra sintética simple o doble
Revestimiento:
Poliuretano negro, microperforado, marcado con chorro de tinta blanco
Líquidos recomendados:
Fluidos hidráulicos derivados del petróleo, emulsiones de agua/glicol, lubricantes
Certificaciones:
MSHA
Temperatura de funcionamiento:
-40 °C a +100 °C en uso continuo, de +70 °C para fluidos a base de agua
https://www.wurth.es/pip-hydr-r7-dn5-3-16in-210bar0866007005MANGUERA SAE100 R7 DN05-3/16" 210BARMANGUERA SAE100 R7 DN05-3/16" 210BAR<br>Manguera <br>SAE 100R7<br>Supera las especificaciones de la normativa SAE 100R7. Ligero, flexible y resistente a la abrasión. Variaciones de longitud limitadas. Revestimiento microperforado<br><p class="level1">Interior de tubo: </p><P>Elastómero de poliéster</P><p class="level1">Refuerzo: </p><P>Malla de fibra sintética simple o doble</P><p class="level1">Revestimiento: </p><P>Poliuretano negro, microperforado, marcado con chorro de tinta blanco</P><p class="level1">Líquidos recomendados: </p><P>Fluidos hidráulicos derivados del petróleo, emulsiones de agua/glicol, lubricantes</P><p class="level1"></p><p class="level1">Certificaciones:</p><P>MSHA</P><br><p class="level1">Temperatura de funcionamiento: </p><br/><P>-40 °C a +100 °C en uso continuo, de +70 °C para fluidos a base de agua</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1000019.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1000019.jpg/Productos/Productos/Elementos hidráulicos y de tracción/Productos/Elementos hidráulicos y de tracción/Hidráulica/Productos/Elementos hidráulicos y de tracción/Hidráulica/Mangueras hidráulicas/Productos/Elementos hidráulicos y de tracción/Hidráulica/Mangueras hidráulicas/Manguera termoplástica2024-02-16T20:31:36+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!