Color de la capa núcleo |
Negro |
Diámetro interno en pulgadas |
3/4 in |
Peso por metro |
1 kg |
Radio de curvatura |
240 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Material de la capa núcleo |
Caucho sintético |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
120 °C |
Longitud del rollo |
10 m |
Anchura nominal DN |
DN 19 |
Presión de estallido |
860 bar |
Diámetro exterior |
29.10 mm |
Material de la manguera portadora de presión |
Acero |
Material del tejido exterior |
Caucho sintético |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.920 kg |
Presión funcionamiento |
215 bar |
Diámetro interno |
19.0 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Material/color de la capa núcleo |
Caucho sintético/Negro |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0866000519 |