Color de la capa núcleo |
Negro |
Diámetro interno en pulgadas |
1/2 in |
Peso por metro |
0.65 kg |
Radio de curvatura |
178 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Material de la capa núcleo |
Caucho sintético |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
120 °C |
Longitud del rollo |
25 m |
Anchura nominal DN |
DN 12 |
Presión de estallido |
1100 bar |
Diámetro exterior |
21.00 mm |
Material de la manguera portadora de presión |
Acero |
Longitud de rollo 2 |
50 m |
Material del tejido exterior |
Caucho sintético |
Código del sistema armonizado |
40091100000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.625 kg |
Presión funcionamiento |
275 bar |
Diámetro interno |
12.7 mm |
Longitud de rollo 3 |
100 m |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Material/color de la capa núcleo |
Caucho sintético/Negro |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0866000512 |