MANGUERA 2SN EN853 DN10-3/8" 330BAR

Ref.: 0866000510
Ver todas las versiones
MANGUERA 2SN EN853 DN10-3/8" 330BAR

Descripción

MANGUERA 2SN EN853 DN10-3/8" 330BAR

Color de la capa núcleo

Negro
Más Información

Diámetro interno en pulgadas

3/8 in
Más Información

Peso por metro

0.53 kg
Más Información

Radio de curvatura

127 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material de la capa núcleo

Caucho sintético
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Longitud del rollo

25 m
Más Información

Anchura nominal DN

DN 10
Más Información

Presión de estallido

1320 bar
Más Información

Diámetro exterior

18.40 mm
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

Acero
Más Información

Material del tejido exterior

Caucho sintético
Más Información

Código del sistema armonizado

40091100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.530 kg
Más Información

Presión funcionamiento

330 bar
Más Información

Diámetro interno

9.5 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Material/color de la capa núcleo

Caucho sintético/Negro
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top