MANGUERA 2SC EN857 DN16-5/8" 250BAR

Ref.: 0866000110
Ver todas las versiones
MANGUERA 2SC EN857 DN16-5/8" 250BAR

Descripción

MANGUERA 2SC EN857 DN16-5/8" 250BAR

Color de la capa núcleo

Negro
Más Información

Diámetro interno en pulgadas

5/8 in
Más Información

Material

Caucho sintético
Más Información

Peso por metro

0.656 kg
Más Información

Radio de curvatura

170 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Presión máxima

1000 bar
Más Información

Material de la capa núcleo

Caucho sintético
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

120 °C
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Presión de estallido

1000 bar
Más Información

Material de la capa exterior

Caucho sintético
Más Información

Diámetro exterior

23.60 mm
Más Información

Material de la manguera portadora de presión

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

40091100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

680.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

250 bar
Más Información

Diámetro interno

15.9 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Material/color de la capa núcleo

Caucho sintético/Negro
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top