Soporte de sujeción de cubierta de la base

Ref.: 0683370021
Ver todas las versiones
PINZA-ZOCALO-BSEHADJ-TYP-EV-SCREWON

Descripción

PINZA-ZOCALO-BSEHADJ-TYP-EV-SCREWON
Soporte de sujeción de cubierta de la base
Para nivelador de muebles de tipo EV
  • Para atornillar en el panel de suelo
  • La base del panel se engancha fácilmente a la base

Material

PLA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.953 g
Más Información
Scroll to top