Alicates de punta larga VDE

Ref.: 071401 606
Ver todas las versiones
PINZA-PLASTIC-220MM

Descripción

PINZA-PLASTIC-220MM
Alicates de punta larga VDE
Hecho de plástico aislante
Especialmente adecuado para aplicaciones en electromovilidad
  • Reduce el riesgo de cortocircuito gracias a su diseño puramente plástico
  • Trabajo cómodo gracias a los mangos de 2 componentes con zona de agarre suave y antideslizante
  • Forma robusta de alicates gracias al plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Clase C, zona de aplicación hasta -40°C

Grosor de las puntas de la mordaza

5 mm
Más Información

Material

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Anchura de las puntas de la mordaza

10 mm
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Material de la empuñadura

TPE (caucho)
Más Información

Anchura de las mordazas

32 mm
Más Información

Longitud de las mordazas

75 mm
Más Información

Grosor de las mordazas

17 mm
Más Información

Estándar EN

60900
Más Información

Diseño de la mordaza

Forma rectaRanuras finas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

143.500 g
Más Información

Normas

EN 60900
Más Información
Scroll to top