Mordaza de presión de precisión

Ref.: 071408 10
Ver todas las versiones
PINZA DE PRECISION EXTRA FINA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINZA DE PRECISION EXTRA FINA
Mordaza de presión de precisión
puntas rectas, extrafinas
  • Material: Acero inoxidable, no magnético
  • Superficie: Pulido antideslumbrante

Para trabajos de montaje que requieran la máxima precisión.

Material

A2
Más Información

Distancia de la punta

8 mm
Más Información

Superficie

Pulido antideslumbrante
Más Información

Longitud

105 mm
Más Información

Anchura de las mordazas

0.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07140810

Ficha Técnica

32408943.pdf
Scroll to top