Mordaza de presión de precisión

Ref.: 071408 12
Ver todas las versiones
PINZA DE PRECISION FINA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINZA DE PRECISION FINA
Mordaza de presión de precisión
puntas rectas, extrafinas
  • Material: Acero inoxidable, no magnético
  • Superficie: Pulido antideslumbrante

Para trabajos de montaje que requieran la máxima precisión

Material

A2
Más Información

Anchura de las puntas de la mordaza

0.4 mm
Más Información

Distancia de la punta

8 mm
Más Información

Superficie

Pulido antideslumbrante
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.650 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07140812

Ficha Técnica

32408943.pdf
Scroll to top