Pinza de plástico

Ref.: 071401 607
Ver todas las versiones
PINZA-CLMP-PLASTIC-150MM

Descripción

PINZA-CLMP-PLASTIC-150MM
Pinza de plástico
Pinza de resorte ligera y aislante de plástico para fijar, por ejemplo, una cubierta protectora.
  • Para una fijación sencilla en el espacio de trabajo y otras protecciones
  • Pinza completamente de plástico para un manejo seguro y fácil
  • Los muelles de plástico permiten una fuerza de sujeción estable de forma permanente
  • Los insertos de goma de las mordazas mejoran el agarre y garantizan una sujeción segura

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura de fijación externa mínima

35 mm
Más Información

Anchura

106 mm
Más Información

Anchura de las mordazas

15 mm
Más Información

Fuerza de agarre

25 N
Más Información

Peso del producto (por artículo)

62.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top