Pinza de carga

Ref.: 077330561
Ver todas las versiones
PINZA-ARRANQUE-NEGRA-600-AMPERIOS
Descargar ficha técnica

Descripción

PINZA-ARRANQUE-NEGRA-600-AMPERIOS
Pinza de carga
Aislamiento completo, 600 A

Chapa metálica cincada; con tira de malla de cobre como conexión de terminal

Cada lado de la abrazadera está reforzado por un inserto de latón cincado

Aislamiento resistente al frío (Escorena Ultra EVA)

Conexión de cable de hasta 35 mm2, con zapata de cable engastada:

  • Perno M6 y tuerca de seguridad dentada
  • Liberación de tensión

Peso: aprox. 230 g

Material

Placa de acero
Más Información

Corriente máxima

600 A
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Ancho de la boca

35 mm
Más Información

Ángulo de apertura

45 grados
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

35 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85443000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.000 g
Más Información
Scroll to top