Pintura blanca

Ref.: 5866250200
Ver todas las versiones
PINTURA-EPOXI-POOL-2C-BLANCO-2,5KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINTURA-EPOXI-POOL-2C-BLANCO-2,5KG
Pintura blanca
EPOXI-POOL
Pintura epoxi especial para la protección de la impermeabilización de las canaletas desbordantes y de los vasos reguladores de las piscinas

Características

  • Pintura de base epoxídica lista-al-uso, mezclar los componentes ya predosificados y aplicar.
  • Muy resistente a la abrasión y el desgaste.
  • Antidescuelgue y adherencia al soporte sin retraerse.
  • Totalmente impermeable.
  • La temperatura mínima de aplicación es +10ºC, entendiendo que la temperatura del soporte estará mínimo +3ºC por encima del punto de rocío.

Ventajas

  • Elevadísima resistencia química.
  • Resistente a las aguas salinas.
  • Resistente a los ácidos y a los microorganismos.

Beneficios

  • Larga durabilidad.
  • Fácil de aplicar.
  • Evita problemas de filtraciones.

Aplicar una primera mano de EPOXI-POOL usando un rodillo de pelo largo o una brocha. Aplicar un grosor mínimo de 0.4-0.5 mm; dejar secar 12 horas (a +20ºC y


50%HR); aplicar una segunda mano de EPOXI-POOl también con un grosor mínimo de 0.4-0.5 mm y dejar secar.


Transcurridas 48 horas (+20ºC / 50%HR) realizar la prueba de estanqueidad.

Tiempo de evaporación máximo

10 años
Más Información

Condiciones de tiempo de evaporación

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Base química

Epoxy
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

1.8 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Viscosidad mínima

4200 mN/m²
Más Información

Peso del contenido

2.5 kg
Más Información

Viscosidad máxima

5800 mN/m²
Más Información

Vida útil desde la producción

2 años
Más Información

Condiciones de viscosidad

a 20°C
Más Información

Densidad

1.4 g/cm³
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Concentración de VOC (CH)

671.4 g/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

12 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.098 kg
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

3 años
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

12 hasta 35 °C
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de evaporación/condiciones

3 años-10 años / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Viscosidad mínima/máxima

4200-5800 mN/m²
Más Información

Densidad/condiciones

1,4 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Viscosidad mínima/máxima/condiciones

4200-5800 mN/m² / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

2 años / a 20°C y una humedad del 50 %
Más Información

Tiempo mínimo/máximo de evaporación

3 años-10 años
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5866250200

Ficha Técnica

679686310.pdf

Hoja de datos de seguridad

05142108.PDF

Hoja de datos de seguridad

05142171.PDF
Scroll to top