Pasador cónico con ranura

Ref.: 0248510212
Ver todas las versiones
PIN-TAPGRVD-ISO8744-(A2K)-2X12

Descripción

PIN-TAPGRVD-ISO8744-(A2K)-2X12
Pasador cónico con ranura
ISO 8744, acero cincado
Sustituye a la norma DIN 1471

Diámetro sobre bordes ranurados

2.15 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud del chaflán

0.25 mm
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

2 mm
Más Información

DIN

1471
Más Información

Código del sistema armonizado

731829000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.280 g
Más Información

ISO

8744
Más Información

Normas

ISO 8744, DIN 1471
Más Información
Scroll to top