Surtido de pasadores de sujeción (casquillos)

Ref.: 5964047501
Ver todas las versiones
PIN-SET-ISO8752-(D7-12)-240PCS-SYSKO

Descripción

PIN-SET-ISO8752-(D7-12)-240PCS-SYSKO
Surtido de pasadores de sujeción (casquillos)
240 piezas en maletín de sistema 4.4.1. ISO 8752
Banda elástica de acero, sin recubrimiento

Diámetros de 7 a 12 mm incluidos en el surtido

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

240 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4838.000 g
Más Información

ISO

8752
Más Información

Normas

ISO 8752
Más Información
Scroll to top