Surtido de pasadores de sujeción (casquillos)

Ref.: 5964047500
Ver todas las versiones
PIN-SET-ISO8752-(D2-6)-1100PCS-SYSKO

Descripción

PIN-SET-ISO8752-(D2-6)-1100PCS-SYSKO
Surtido de pasadores de sujeción (casquillos)
1100 piezas en maletín de sistema 4.4.1. ISO 8752
Banda elástica de acero, sin recubrimiento

Diámetros de 2 a 6 mm incluidos en el surtido

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Dimensiones del sistema

4.4.1
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1100 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3927.000 g
Más Información

ISO

8752
Más Información

Normas

ISO 8752
Más Información
Scroll to top