Cierre ajustable de apertura a presión

Ref.: 0683439141
Ver todas las versiones
PIN PUSH EXPULSOR REGULABLE TOPE GOMA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIN PUSH EXPULSOR REGULABLE TOPE GOMA
Cierre ajustable de apertura a presión
Con amortiguador
  • Montaje rápido y sencillo
  • Se fija con la base con tornillos o con un orificio en el armario
  • Apertura/cierre a presión sencillos
  • Se monta con bisagras sin resorte
  • Ajuste de desplazamiento de ±3 mm

Material

PA 6
Más Información

Longitud

117 mm
Más Información

Ajuste de la profundidad

+/- 3 mm
Más Información

Fuerza de adherencia

12 N
Más Información

Color

Gris luminoso (gris brillante)
Más Información

Recorrido de extensión (AW)

36 mm
Más Información

Diámetro de broca

9.8 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392630000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Anchura de base

15 mm
Más Información

Longitud de base

81 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683439141

Ficha Técnica

32406938.pdf
Scroll to top