Pasador paralelo, sin endurecer

Ref.: 5094016070
Ver todas las versiones
PIN-CYL-UNHDND-ISO2338-M6-16X70

Descripción

PIN-CYL-UNHDND-ISO2338-M6-16X70
Pasador paralelo, sin endurecer
Acero sin recubrimiento ISO 2338 (m6)

Altura del tope roscado

3 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de tolerancia

m6
Más Información

Longitud

70 mm
Más Información

DIN de referencia

7
Más Información

Diseño

Sin endurecer
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731829000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.140 g
Más Información

ISO

2338
Más Información

Normas

ISO 2338
Más Información
Scroll to top