Pasador cilíndrico, sin endurecer

Ref.: 509441024
Ver todas las versiones
PIN-CYL-UNHDND-ISO2338-A4-M6-10X24

Descripción

PIN-CYL-UNHDND-ISO2338-A4-M6-10X24
Pasador cilíndrico, sin endurecer
ISO 2338, acero inoxidable M6 A4, sin recubrimiento
sustituye a la norma DIN 7

Altura del tope roscado

2.0 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de tolerancia

m6
Más Información

Longitud

24 mm
Más Información

DIN de referencia

7
Más Información

Diseño

Sin endurecer
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.720 g
Más Información

ISO

2338
Más Información

Normas

ISO 2338
Más Información
Scroll to top