PIN-CYL-ISO8735-HDND-A-M6-8X28 Pasador cilíndrico con rosca interior, endurecido ISO 8735, acero sin recubrimiento, tipo A, endurecido (con bisel y sección cónica), tolerancia m6
https://www.wurth.es/pin-cyl-iso8735-hdnd-a-m6-8x285095508028PIN-CYL-ISO8735-HDND-A-M6-8X28PIN-CYL-ISO8735-HDND-A-M6-8X28<br>Pasador cilíndrico con rosca interior, endurecido<br>ISO 8735, acero sin recubrimiento, tipo A, endurecido (con bisel y sección cónica), tolerancia m6<br><p class="level1">Diámetro nominal con tolerancia m6</p>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/35228347.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/35228347.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Pasadores cilíndricos/Productos/Normalizado, DIN/Elementos de máquina, generales/Pasadores cilíndricos/Pasador cilínd., rosca int., endurecido2024-02-16T20:21:06+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!