Pasador cilíndrico, rosca interior C1 endurecida

Ref.: 50957835
Ver todas las versiones
PIN-CYL-HDND-ISO8735-C1-A-M6-8X35

Descripción

PIN-CYL-HDND-ISO8735-C1-A-M6-8X35
Pasador cilíndrico, rosca interior C1 endurecida
ISO 8735 tipo A (endurecido y templado), acero inoxidable C1, con clase de tolerancia m6

Sustituye a la norma DIN 7979

Material

C1
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Clase de tolerancia

m6
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Diseño

Tipo A, completamente endurecido
Más Información

Profundidad del orificio

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Rosca de conexión

M5
Más Información

Dureza Vickers, HV

460 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.600 g
Más Información

ISO

8735
Más Información

Normas

ISO 8735
Más Información
Scroll to top