Pasador cilíndrico, rosca interior C1 endurecida

Ref.: 509571030
Ver todas las versiones

PIN-CYL-HDND-ISO8735-C1-A-M6-10X30

Descripción

PIN-CYL-HDND-ISO8735-C1-A-M6-10X30
Pasador cilíndrico, rosca interior C1 endurecida
ISO 8735 tipo A (endurecido y templado), acero inoxidable C1, con clase de tolerancia m6

Sustituye a la norma DIN 7979

Material

C1
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

10 mm
Más Información

Clase de tolerancia

m6
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Diseño

Tipo A, completamente endurecido
Más Información

Profundidad del orificio

16 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Dureza Vickers, HV

460 HV
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.280 g
Más Información

ISO

8735
Más Información

Normas

ISO 8735
Más Información
Scroll to top