Pasador cilíndrico, endurecido

Ref.: 025201 20
Ver todas las versiones
STI-ZYL-DIN6325-GEH-M6-1,0X20

Descripción

STI-ZYL-DIN6325-GEH-M6-1,0X20
Pasador cilíndrico, endurecido
DIN 6325, acero, sin recubrimiento
Clase de tolerancia m6, endurecido (dureza 60 ± 2 HRC)

La DIN 6325 se ha retirado y ha sido sustituida por la DIN EN ISO 8734 (cambios en la forma y altura de la cúpula, cambios en las longitudes nominales de las piezas).

Altura del tope roscado

0.15 mm
Más Información

Altura del tope roscado 2

0.08 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Dureza Rockwell, HRC

60 HRC
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de tolerancia

m6
Más Información

Longitud del chaflán

0.4 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diseño

Endurecido
Más Información

Diámetro nominal

1 mm
Más Información

Diámetro exterior

1.000 mm
Más Información

DIN

6325
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.185 g
Más Información

Normas

DIN 6325
Más Información
Scroll to top