Piloto de 7 funciones, universal

Ref.: 0812466702
Ver todas las versiones
PILOTO MB 7 FUNCIONES DERECHO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILOTO MB 7 FUNCIONES DERECHO
Piloto de 7 funciones, universal

Luz trasera de varias funciones

  • Luz de marcha atrás
  • Luz de posición
  • Luz de freno
  • Luz de señalización lateral
  • Luz trasera
  • Reflector
  • Intermitente
  • Luz antiniebla trasera
  • Luz para matrícula (solo a izquierdas)

Se entrega sin bombillas

Distancia entre orificios

151 mm
Más Información

Profundidad

86 mm
Más Información

Marca de aprobación

ECE
Más Información

Longitud

467 mm
Más Información

Número de compartimentos

7 Uds
Más Información

Anchura

131 mm
Más Información

Formulario

Rectangular
Más Información

Conexión de cables

Con cable
Más Información

Longitud del cable

30 cm
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1350 g
Más Información

Altura

86 mm
Más Información

Montaje

Derecha
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0812466702

Ficha Técnica

32406810.pdf
Scroll to top