Grupo de luces de 6 cámaras de 24 V

Ref.: 0812466443
Ver todas las versiones

PILOTO 6 FUNCIONES MB UNIV IZQ

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILOTO 6 FUNCIONES MB UNIV IZQ
Grupo de luces de 6 cámaras de 24 V
Para Mercedes Benz Actros, para bombillas
  • Conexión: Conector compacto (7 polos)

Bombillas no incluidas


Producto no sometido a ensayos de ADR

Longitud

525 mm
Más Información

Número de compartimentos

6 Uds
Más Información

Anchura

82 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1320.000 g
Más Información

Altura

139 mm
Más Información

Catálogo General

0812466443

Ficha Técnica

32406804.pdf
Scroll to top