Baterías de iones de litio recargables con conexión de carga USB-C integrada

Ref.: 0827000120
Ver todas las versiones
PILA-LIION-4XAA-(USB-C)-RECARGABLE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILA-LIION-4XAA-(USB-C)-RECARGABLE
Baterías de iones de litio recargables con conexión de carga USB-C integrada
Baterías de iones de litio de alta calidad, micro AAA y mignon AA, con placa de seguridad para un alto nivel de seguridad y puerto de carga de tipo C integrado

Sostenible

  • Tamaño idéntico a las pilas AAA y AA estándar
  • El repuesto idóneo para pilas alcalinas o pilas recargables de NiMH
  • Extremadamente duraderas y resistentes a temperaturas de entre -20 °C y +60 °C
  • Se puede cargar hasta 1500 veces, incluso en condiciones difíciles
  • Tensión estable, autodescarga muy baja y alta eficiencia energética

Seguridad

  • La placa de seguridad integrada protege contra sobrecargas, cargas excesivas, cortocircuitos y descargas excesivas.

Carga mediante USB

  • Conexión de carga USB integrada
  • Carga sencilla de la batería con un cable de carga tipo C disponible en el mercado

Indicador LED de carga en el terminal positivo

  • Cargando: el LED parpadea en verde
  • Batería completamente cargada: el LED verde se ilumina de forma continua

Incluye: 4 baterías de iones de litio, cable de carga tipo C, 4 en 1


La batería de iones de litio solo se puede cargar con el cable USB a USB-C suministrado

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Diseño

With charging cable
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

4 Uds
Más Información

Designación de la batería

1,5 V Mignon AA
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2000 mAh
Más Información

Tipo de conexión

USB tipo C
Más Información

Tensión nominal

1.5 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0827000120

Ficha Técnica

691129066.pdf
Scroll to top