Pila de botón de litio de 3 V

Ref.: 0827081616
Ver todas las versiones

PILA-BOTON-CR1616-3V-16X1,6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILA-BOTON-CR1616-3V-16X1,6MM
Pila de botón de litio de 3 V
Bajo nivel de descarga automática

Podómetros, contador de calorías, cronómetros, monitores de frecuencia cardíaca, termómetros clínicos digitales, juguetes y juegos, libros electrónicos, calculadoras de bolsillo/PDA, balanzas electrónicas, sistemas de alarma de coche, relojes, collares de mascotas, punteros láser


No recargable

Tipo de batería recargable/batería

Litio
Más Información

Designación IEC para pilas redondas

CR 1616 (DL 1616)
Más Información

Designación de la batería

Pilas de botón
Más Información

Vida útil desde la producción

120 mes
Más Información

Diámetro

16.0 mm
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

3 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85065030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.000 g
Más Información

Altura

1.6 mm
Más Información

Diámetro x altura

16,0 x 1,6 mm
Más Información

Catálogo General

0827081616

Ficha Técnica

32408172.pdf
Scroll to top