Pila de botón de litio de 3 V

Ref.: 0827081220
Ver todas las versiones

PILA-BOTON-CR1220-3V-12,5X2MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PILA-BOTON-CR1220-3V-12,5X2MM
Pila de botón de litio de 3 V
Bajo nivel de descarga automática

Podómetros, contador de calorías, cronómetros, monitores de frecuencia cardíaca, termómetros clínicos digitales, juguetes y juegos, libros electrónicos, calculadoras de bolsillo/PDA, balanzas electrónicas, sistemas de alarma de coche, relojes, collares de mascotas, punteros láser


No recargable

Tipo de batería recargable/batería

Litio
Más Información

Designación IEC para pilas redondas

CR 1220 (DL 1220)
Más Información

Designación de la batería

Pilas de botón
Más Información

Vida útil desde la producción

120 mes
Más Información

Diámetro

12.5 mm
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

3 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85065030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.885 g
Más Información

Altura

2 mm
Más Información

Diámetro x altura

12,5 x 2 mm
Más Información

Catálogo General

0827081220

Ficha Técnica

32408172.pdf

Hoja de datos de seguridad

04952554.PDF
Scroll to top