Masilla, Vaku ST Plus

Ref.: 0892694002
Ver todas las versiones

PIGMENTO NEGRO 40 GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIGMENTO NEGRO 40 GR
Masilla, Vaku ST Plus

Masilla de poliéster para mármol y granito.
  • Endurecimiento rápido
  • Excelente adherencia
  • Alta fuerza de adhesión; se puede lijar bien
  • También para aplicaciones en superficies verticales

La superficie debe estar seca, limpia y sin restos de grasa. Mezcle la masilla con el endurecedor de acuerdo con la tabla.


Para reparar grietas y daños en mármol y granito.

Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido

70 °C
Más Información

Vida de trabajo máxima

5 min
Más Información

Base química

Resina de poliéster
Más Información

Contenido

38 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento ventilada, sin exposición a la luz so
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Contenido del endurecedor

0 %
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del contenido

40 g
Más Información

Concentración máxima de VOC

13 g/l
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Vida de trabajo mínima

4 min
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Condiciones de vida de trabajo

a 20°C
Más Información

Densidad

1.3 kg/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado mínimo

25 min
Más Información

Tiempo de secado máximo

30 min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Concentración máxima permitida de VOC

13 g/l
Más Información

Densidad/condiciones

1,3 kg/l / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado mínimo/máximo/condiciones

25 min-30 min / a 20°C
Más Información

Tiempo de secado mínimo/máximo

25 min-30 min
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento ventilada, sin exposición a
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima/condiciones

4-5 min / a 20°C
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima

4-5 min
Más Información

Catálogo General

0892694002

Ficha Técnica

32406094.pdf

Ficha Técnica

32406111.pdf

Hoja de datos de seguridad

05158726.PDF
Scroll to top