Pieza de presión de una cara

Ref.: 1952001409
Ver todas las versiones
PIEZA IND. PRESIÓN P. EXT. CUBO 85/108MM

Descripción

PIEZA IND. PRESIÓN P. EXT. CUBO 85/108MM
Pieza de presión de una cara
Para extractores de cubos de rueda
Para ejes de 82 mm y 88 mm.

Para uso con todos los ejes habituales de SAF, BPW, MAN y Mercedes-Benz.

Diámetro mínimo

85 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1700.000 g
Más Información

Diámetro máx.

108 mm
Más Información
Scroll to top