Pie de subestructura para baul acabado espiga

Ref.: 096399 465
Ver todas las versiones
PIE-SUBESTR-ALU-SUELO-BAUL-ESPIGA-1700

Descripción

PIE-SUBESTR-ALU-SUELO-BAUL-ESPIGA-1700
Pie de subestructura para baul acabado espiga
Permite la carga con carretilla elevadora
  • Los pies de la subestructura se extienden sobre toda la longitud del baul
  • Distancia entre los pies: 600 mm

Cuando pide pies de subestructura, estos se montan en el baul antes de la entrega. El montaje posterior no es posible.

Material

ALU
Más Información

Longitud

1700 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Gris aluminio
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Altura

100 mm
Más Información
Scroll to top