Pinza deslizante de bolsillo

Ref.: 071576 022
Ver todas las versiones
PIE DE REY D-200MM

Descripción

PIE DE REY D-200MM
Pinza deslizante de bolsillo
Con tornillo de cierre superior y medidor de profundidad plano
  • Superficies de medición con rectificado y lapeado
  • Escala y nonio en cromado mate
  • Parte trasera con rosca tabla

Se suministra en caja de polipiel

Material

SST
Más Información

Rango de medición de longitud mínimo

0 mm
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

200 mm
Más Información

Nonio superior

0,05 mm
Más Información

Nonio inferior

1/20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

208.000 g
Más Información

Longitud de la mordaza

50 mm
Más Información

Rango de medición de longitud mín./máx.

0-200 mm
Más Información
Scroll to top