Tornillo de cabeza extraplana pias

Ref.: 021294213
Ver todas las versiones
PIAS ZEBRA EXTRAPLANO ZN NE.4,2X13
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIAS ZEBRA EXTRAPLANO ZN NE.4,2X13
Tornillo de cabeza extraplana pias
ZEBRA
Cabeza extraplana
  • Especialmente diseñada para el cierre embutido (uñero) de la ventana corredera.
  • Muy apto para el montaje de mamparas de baño.
  • De acero con tratamiento superficial zincado negro.

Acero y aluminio.

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

A2S
Más Información

Compatible con RoHS

No
Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Collar/brida

No
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

13 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7504
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Normas

DIN 7504, CS
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

021294213

Ficha Técnica

32406574.pdf
Scroll to top