Tornillo autoperforante de cabeza plana

Ref.: 021264222
Ver todas las versiones
PIAS-ZEBRA-EXTRAPLANO-(A2K)-4,2X22
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIAS-ZEBRA-EXTRAPLANO-(A2K)-4,2X22
Tornillo autoperforante de cabeza plana
Estrella PH
Para aplicaciones que requieren un tornillo con cabeza extraplana
  • Cabeza extraplana, 1,0 mm
  • Más baja que la cabeza de tornillos Wronic
  • Evita daños en el revestimiento
  • Para fijar acero
  • Tornillo autoperforante convencional

No apriete en exceso. La unión entre la cabeza y el marco es muy estrecha.


Para fijar marcos separadores, p. ej., debajo de paneles de Gyproc (no quiebra la estructura de los paneles).

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

17 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.506 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

021264222

Ficha Técnica

32406574.pdf

Ficha Técnica

32406579.pdf

Ficha Técnica

32406580.pdf
Scroll to top