TOR-HEX-ALADO.-LL7-(A3K)-4,2X32 Tornillo autoperforante pias® con cabeza hexagonal y punta perforadora Acero de cementación, cincado y con pasivado azul Para fijar perfiles de acero a bases de acero de 5 mm ≤
Reducción del tiempo de montaje en más de un 50 % gracias a la punta autoperforante:
Perforación sin graneteado
Formación de rosca
Fijación
Todo en una sola operación
Producto apto para combinaciones de componentes tI / tII conforme a la aprobación ETA-10/0184
Acero/acero de 4,2 mm-6,3 mm ∅
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)
No se permite el uso de destornilladores de impacto
Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente
https://www.wurth.es/pias-zebra-con-cabeza-hexagonal-4-2x32mm496446TOR-HEX-ALADO.-LL7-(A3K)-4,2X32TOR-HEX-ALADO.-LL7-(A3K)-4,2X32<br>Tornillo autoperforante pias<SUP>®</SUP> con cabeza hexagonal y punta perforadora<br>Acero de cementación, cincado y con pasivado azul<br>Para fijar perfiles de acero a bases de acero de 5 mm ≤<br><p class="level1">Reducción del tiempo de montaje en más de un 50 % gracias a la punta autoperforante:</p><ul><li>Perforación sin graneteado</li><li>Formación de rosca </li><li>Fijación</li></ul><P>Todo en una sola operación</P><P></P><p class="level1">Producto apto para combinaciones de componentes t<SUB>I</SUB> / t<SUB>II</SUB> conforme a la aprobación ETA-10/0184</p><ul><li>Acero/acero de 4,2 mm-6,3 mm ∅</li></ul><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><ul><li>Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)</li><br/><li>No se permite el uso de destornilladores de impacto</li><br/><li>Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente</li></ul><br><P>22</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1238899.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1238899.jpg/Fijación directa/Fijación directa/Herramientas manuales2024-02-16T20:00:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!