Tornillo autoperforante pias® con cabeza hexagonal y punta perforadora

Ref.: 021435 95
Ver todas las versiones

TOR-PIAS-HEX-LL5,5-(A3K)-3,5X9,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-PIAS-HEX-LL5,5-(A3K)-3,5X9,5
Tornillo autoperforante pias® con cabeza hexagonal y punta perforadora
Acero de cementación, cincado y con pasivado azul
Para fijar perfiles de acero a bases de acero de 5 mm ≤

Reducción del tiempo de montaje en más de un 50 % gracias a la punta autoperforante:

  • Perforación sin graneteado
  • Formación de rosca
  • Fijación

Todo en una sola operación

Producto apto para combinaciones de componentes tI / tII conforme a la aprobación ETA-10/0184

  • Acero/acero de 4,2 mm-6,3 mm ∅

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

22

Subterráneo

AceroAluminio
Más Información

Material

ST
Más Información

Para el grosor máximo de la subestructura

1.5 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

9.5 mm
Más Información

Velocidad de instalación mínima recomendada (marcha en vacío

1700 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Velocidad de instalación máxima recomendada (marcha en vacío

2500 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.3 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1.5 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

2.5 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Grosor de accesorio máximo

6.5 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS5.5
Más Información

Altura de la cabeza

3.45 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Diámetro nominal

3.5 mm
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

6 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

3.25 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.034 g
Más Información

Normas

CS
Más Información

Velocidad de instalación mínima/máxima recomendada (marcha e

1700-2500 U/min(rpm)
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

1,5-6,5 mm
Más Información
Scroll to top