Tornillos roscantes

Ref.: 021224225
Ver todas las versiones

PIAS ZEBRA AVELL.ZN NEG.DIN 7504-P

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PIAS ZEBRA AVELL.ZN NEG.DIN 7504-P
Tornillos roscantes
PIAS ZEBRA
Galvanizado, negro
  • Cabeza avellanada

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del material

1.40 mm
Más Información

Superficie

A2R
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 80 grados
Más Información

Grosor máximo del material

3 mm
Más Información

Diámetro nominal

4.2 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Longitud de rosca (tornillo roscante)

18.2 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7504
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.860 g
Más Información

Normas

DIN 7504
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

1,40-3 mm
Más Información

Catálogo General

021224225

Ficha Técnica

32406574.pdf
Scroll to top