Tornillo autoperforante, cabeza avellanada con impronta en cruz H pias®

Ref.: 021248 38
Ver todas las versiones
TOR-AVELL-H2-(A2K)-4,8X38
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-H2-(A2K)-4,8X38
Tornillo autoperforante, cabeza avellanada con impronta en cruz H pias®
WN 212, zincado, pasivado azul A3K, impronta en cruz H
  • Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador a batería con tope de profundidad)

  • No se permite el uso de destornilladores de impacto

  • Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 80 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H2
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

4 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Grosor mínimo recomendado de la subestructura

1.7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

DIN

7504
Más Información

Altura de la cabeza

3.3 mm
Más Información

Superficie

A3K
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

4.5 mm
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.95 mm
Más Información

Paso

1.6 mm
Más Información

Otro estándar

WN 212
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.829 g
Más Información

Normas

DIN 7504, WN 212
Más Información

Área de descargas

Certificado ETA

600629969.pdf

Catálogo General

02124838

Ficha Técnica

32406574.pdf

Ficha Técnica

32406575.pdf

CAD

mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_021248_38
Scroll to top