Tornillo perforador con punta de mariposa

Ref.: 021555 38
Ver todas las versiones
TOR-AVELL-RANUR-H3-(A2C)-5,5X38
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-AVELL-RANUR-H3-(A2C)-5,5X38
Tornillo perforador con punta de mariposa
PIAS ZEBRA®
En cruz, cabeza de fresado avellanada
  • Para la fijación de madera con subestructuras metálicas
  • Cabeza de fresado avellanada para madera dura y blanda

Material

ST
Más Información

Superficie

A2C
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.5 mm
Más Información

Diámetro nominal

5.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

H3
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

11.4 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Grosor máximo del material para acero

5.25 mm
Más Información

Grosor mínimo del material para acero

1.75 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181491990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.931 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material para acero

1,75-5,25 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

02155538

Ficha Técnica

32406588.pdf
Scroll to top