TOR-PIAS-CIL-AW25-(A2K)-4,8X120 Tornillo autoperforante pias®, cabeza plana con impronta AW Caja de acero endurecido, passivert azul galvanizado, con tornillo autoperforante. Para fijar perfiles de acero a subestructuras de acero de ≤ 3 mm
Tiempo de montaje reducido en al menos un 50 % gracias a la punta autoperforante
Perforación sin punteado central
Conformación de roscas
Fijación
Todo en una sola operación
Transmisión de par óptima adicional gracias a la impronta AW
Producto apto para combinaciones de componentes tI / tII conforme a la aprobación ETA-10/0184
Acero/acero para 4,2 mm, 4,8 mm y 5,5 mm de diámetro
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Presión de contacto durante el uso de aprox. 100 N, roscado con tope de profundidad en caso necesario.
Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)
No se permite el uso de destornilladores de impacto
Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente
https://www.wurth.es/pias-cil-zn-aw-4-8x120-din-7504-n020648 120TOR-PIAS-CIL-AW25-(A2K)-4,8X120TOR-PIAS-CIL-AW25-(A2K)-4,8X120<br>Tornillo autoperforante pias<SUP>®</SUP>, cabeza plana con impronta AW<br>Caja de acero endurecido, passivert azul galvanizado, con tornillo autoperforante. Para fijar perfiles de acero a subestructuras de acero de ≤ 3 mm<br><p class="level1">Tiempo de montaje reducido en al menos un 50 % gracias a la punta autoperforante</p><ul><li>Perforación sin punteado central</li><li>Conformación de roscas </li><li>Fijación</li></ul><P>Todo en una sola operación</P><P></P><p class="level1">Transmisión de par óptima adicional gracias a la impronta AW</p><P></P><p class="level1">Producto apto para combinaciones de componentes t<SUB>I</SUB> / t<SUB>II</SUB> conforme a la aprobación ETA-10/0184</p><ul><li>Acero/acero para 4,2 mm, 4,8 mm y 5,5 mm de diámetro</li></ul><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><ul><li>Presión de contacto durante el uso de aprox. 100 N, roscado con tope de profundidad en caso necesario.</li><br/><li>Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)</li><br/><li>No se permite el uso de destornilladores de impacto</li><br/><li>Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente</li></ul><br><P>20</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/121462254.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/121462254.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos perforantes/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos autorroscantes/autoperforantes/Tornillos perforantes/Tornillos autoperforantes, cab. alomada1708113620000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!